オジデン(大阪自動電機)

※代表画像です
- ●特長:
- 外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
- ●用途:
- 高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。
- ●付属品:
- F・両Aチャンネルともあり
- ●仕様:
- 大型エッジ即作動型(急速作動と低速作動にも対応可能)
- ●色:
- 黒
- ●使用温度範囲(℃):
- -10〜+60
- ●ねじ径:
- 皿ねじM4〜M6推奨
- ●定格電圧(V):
- AC/DC28
- ●耐電圧:
- AC500V(1分間)
- ●定格電流(A):
- 1
- ●動作力:
- 約16N(1600gf)
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 100以上(DC500メガーにて)
- ●寿命:
- 接点/100万回(リレー24V-0.3A負荷)
- ●縮み代(Фmm):
- 約60(オーバーランクッション性)
- ●材質(外被):
- TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
- ●リード線:
- VFF0.75mm20.5m付(標準)
- ●耐荷重N(kgf):
- 1470(150)(Φ100押圧板1分間)
- ●質量(g/m):
- 約1500
- ●接触抵抗(Ω):
- 1.0以下(動作圧以上の時)
- ●防水仕様:
- 密封防滴形(IP-54相当)