工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
フットスイッチ / テープスイッチ / マットスイッチ
>
マットスイッチ (オジデン)
オジデン(大阪自動電機)
マットスイッチ
※代表画像です
注文コード
08584764
品番
OM-CVP823
内容量
1台
参考基準価格
¥36,700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
カーペットやマット下に敷くことにより、隠れスイッチの役目をしますので防犯用センサとして有効です。
厚み4.4mm耐水性、高耐久性、ローコスト。
直接またはカーペット下に敷いて使用します。
●寸法(mm):
585×890×4.4
●質量(kg):
1.6
●色:
オリーブ
●使用温度範囲(℃):
-5〜+60
●動作力:
約18N(1.8kgf)
●材質(外被):
ビニール
●リード線:
2線式約1.8m付
●防水仕様:
ヒートシール防滴形
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF