間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オジデン(大阪自動電機)

マットスイッチ

取扱い終了 
注文コード
08584791
品番
OM-753
内容量
1台
参考基準価格
¥38,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
産業用ロボット、NC工作機械の周辺や立入禁止地帯造り、自動ドアー、防犯用など、危険を未然に防ぐために幅広く活用できます。
長寿命、高信頼性のテープスイッチ内蔵。
落下物など、耐衝撃性に優れる。万一破損、断線の場合修理も可能。
耐油性(NBR)、非耐油性(NR)ともスリップ防止用(ブロック形、筋形)高品質ゴムを採用。  

●材質: 
耐油性ゴム(NBR)  
●色: 
黒  
●使用温度範囲(℃): 
-10〜60  
●接点: 
耐電圧AC1000V(1分間)可能
内部抵抗閉時100MΩ以上(DC500V)  

●寸法A(mm): 
500  
●耐荷重: 
150kgf/cm2  
●寸法B(mm): 
700  
●定格使用電圧: 
DC30V、AC30V、300mA以下  
●寸法(縦×横×厚さ)(mm): 
500×700×13  
●リード線(m): 
4線式1  
●表面: 
模様:筋ゴム  
●防水仕様: 
防雨製  
●耐水絶縁: 
AC1000V(1分間)可能  
●動作圧(kgf/cm2): 
マット受感面において約20/100  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34