工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
フットスイッチ / テープスイッチ / マットスイッチ
>
マットスイッチ (オジデン)
オジデン(大阪自動電機)
マットスイッチ
注文コード
08584807
品番
OM-7543
内容量
1台
参考基準価格
¥28,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
産業用ロボット、NC工作機械の周辺や立入禁止地帯造り、自動ドアー、防犯用など、危険を未然に防ぐために幅広く活用できます。
長寿命、高信頼性のテープスイッチ内蔵。
落下物など、耐衝撃性に優れる。万一破損、断線の場合修理も可能。
耐油性(NBR)、非耐油性(NR)ともスリップ防止用(ブロック形、筋形)高品質ゴムを採用。
●材質:
非耐油ゴム(NR)
●色:
灰
●使用温度範囲(℃):
-10〜60
●接点:
耐電圧AC1000V(1分間)可能
内部抵抗閉時100MΩ以上(DC500V)
●寸法A(mm):
500
●耐荷重:
150kgf/cm
2
●寸法B(mm):
700
●定格使用電圧:
DC30V、AC30V、300mA以下
●寸法(縦×横×厚さ)(mm):
500×700×13
●リード線(m):
4線式1
●表面:
模様:筋ゴム
●防水仕様:
防雨製
●耐水絶縁:
AC1000V(1分間)可能
●動作圧(kgf/cm
2
):
マット受感面において約20/100
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF