ソフト99コーポレーション
- ●特長:
- ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
- ●用途:
- 自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など
- ●成分:
- 合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤
(カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
- ●種別:
- 合成樹脂塗料
- ●色:
- ホワイト
- ●塗り面積(m2):
- 0.08
- ●法規制:
- 第一石油類、危険等級U
- ●危険等級:
- 危険等級U
- ●危険物の種別:
- 第四類
- ●危険物の品名:
- 第一石油類
- ●危険物の含有量:
- 12ml