間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

近接センサ 長距離タイプ E2K-C

※代表画像です
 
注文コード
08586313
品番
E2K-C20MC1
内容量
1個
参考基準価格
¥16,500
単価(税別)
¥15,675

 

●特長: 
調整可能な長距離タイプ
水、プラスチックなど金属以外の物体も検出
CEマーキング取得  

●付属品: 
専用取付け具  
●保護構造: 
IEC規格 IP65  
●出力: 
直流3線式NPN  
●電源電圧: 
DC12〜24V リップル(p-p)10%以下  
●耐電圧: 
AC1000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間  
●コード長さ(m): 
2  
●接続方式: 
コード引き出しタイプ  
●標準検出物体(mm): 
接地された金属板50×50×1  
●検出距離(mm): 
標準:20  
●材質(ケース): 
PBT  
●制御出力: 
開閉容量:250mA以下
残留電圧:2.5V以下(負荷電流250mAおよびコード長2m時)  

●消費電流(mA): 
13以下(DC24V時)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間  
●周囲湿度(%RH): 
動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと)  
●保護回路: 
逆接続保護、負荷短絡保護  
●検出物体: 
導体および誘電体  
●電圧の影響: 
定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下  
●耐振動(耐久): 
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h  
●耐衝撃(耐久): 
500m/s2 X、Y、Z各方向 10回  
●使用電圧範囲(V): 
DC10〜36  
●応答周波数(Hz): 
平均値:40  
●温度の影響: 
-10〜+55℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下
-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±25%以下  

●材質(検出面): 
PBT  
●動作モード: 
検出物体接近時:NO  
●表示灯: 
動作表示(黄色)  
●検出距離の変動: 
3〜20mm  
●周囲温度(℃): 
動作時、保存時:各-25〜+70(ただし氷結、結露しないこと)  
●応差: 
検出距離の15%以下(標準検出物体にて20mm±10%に調整時)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34