間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C

※代表画像です
 
注文コード
08587162
品番
E6C3-CWZ5GH 360P/R 1M
内容量
1個
参考基準価格
¥16,500
単価(税別)
¥15,675

 

●特長: 
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!
シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現
抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。  

●材質: 
シャフト:SUS303  
●材質(本体): 
アルミニウム  
●保護構造: 
IEC60529規格 IP65(JEM規格 規格IP65f 防滴・防油)  
●出力: 
コンプリメンタリ出力  
●電源電圧: 
DC12-10%〜24+15%V リップル(p-p)5%以下  
●耐電圧: 
AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間  
●コード長さ(m): 
1  
●接続方式: 
コード引き出しタイプ  
●材質(ケース): 
アルミニウム  
●分類: 
インクリメンタル形  
●分解能: 
360パルス/回転  
●消費電流(mA): 
100以下
電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)  

●出力容量: 
出力電圧:VH=Vcc-3V以上(IO=30mA)、VL=2V以下(IO=-30mA)
出力電流:±30mA  

●絶縁抵抗(MΩ): 
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間  
●周囲湿度(%RH): 
使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)  
●慣性モーメント(kg・m2): 
1.9×10-6以下  
●保護回路: 
電源逆接続保護、出力負荷短絡保護  
●立ち上り/立ち下がり時間: 
1μs以下(コード長2m、出力電流30mA)  
●耐振動(耐久): 
10〜500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引  
●耐衝撃(耐久): 
1000m/s2 X、Y、Z各方向 3回  
●出力軸許容ラジアル荷重(N): 
80  
●出力軸許容スラスト荷重(N): 
50  
●最大応答周波数(kHz): 
125(Z相でリセットを行う場合は65)  
●起動トルク(mN・m[gfcm]): 
常温時:10以下、低温時:30以下  
●周囲温度(℃): 
使用時:-10〜+70
保存時:-25〜+85(ただし氷結しないこと)  

●許容回転数(r.p.m): 
最高:5000  
●出力相: 
A相、B相、Z相  
●出力位相差: 
A相、B相の位相差 90°±45°(1/4±1/8T)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34