オムロン

※代表画像です
- ●特長:
- 「耐久性」と「使いやすさ」を実現!
シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現
抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
- ●材質:
- シャフト:SUS303
- ●材質(本体):
- アルミニウム
- ●保護構造:
- IEC60529規格 IP65(JEM規格 規格IP65f 防滴・防油)
- ●出力:
- コンプリメンタリ出力
- ●電源電圧:
- DC12-10%〜24+15%V リップル(p-p)5%以下
- ●耐電圧:
- AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
- ●コード長さ(m):
- 1
- ●接続方式:
- コード引き出しタイプ
- ●材質(ケース):
- アルミニウム
- ●分類:
- インクリメンタル形
- ●分解能:
- 600パルス/回転
- ●消費電流(mA):
- 100以下
電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)
- ●出力容量:
- 出力電圧:VH=Vcc-3V以上(IO=30mA)、VL=2V以下(IO=-30mA)
出力電流:±30mA
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
- ●周囲湿度(%RH):
- 使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
- ●慣性モーメント(kg・m2):
- 2.0×10-6以下
- ●保護回路:
- 電源逆接続保護、出力負荷短絡保護
- ●立ち上り/立ち下がり時間:
- 1μs以下(コード長2m、出力電流30mA)
- ●耐振動(耐久):
- 10〜500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引
- ●耐衝撃(耐久):
- 1000m/s2 X、Y、Z各方向 3回
- ●出力軸許容ラジアル荷重(N):
- 80
- ●出力軸許容スラスト荷重(N):
- 50
- ●最大応答周波数(kHz):
- 125(Z相でリセットを行う場合は65)
- ●起動トルク(mN・m[gfcm]):
- 常温時:10以下、低温時:30以下
- ●周囲温度(℃):
- 使用時:-10〜+70
保存時:-25〜+85(ただし氷結しないこと)
- ●許容回転数(r.p.m):
- 最高:5000
- ●出力相:
- A相、B相、Z相
- ●出力位相差:
- A相、B相の位相差 90°±45°(1/4±1/8T)