間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A

※代表画像です
 
注文コード
08587241
品番
E6C3-AG5C-C 256P/R 1M
内容量
1個
参考基準価格
¥26,000
単価(税別)
¥24,700

 

●特長: 
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!
シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現
抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現
メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現
PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。  

●材質: 
シャフト:アルミニウム  
●材質(本体): 
アルミニウム  
●保護構造: 
IEC規格 IP65(JEM 規格IP65f 防滴・防油)  
●出力: 
オープンコレクタ出力(NPN出力)  
●電源電圧: 
DC12-10%〜24+15%V リップル(p-p)5%以下  
●耐電圧: 
AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間  
●コード長さ(m): 
1  
●接続方式: 
コネクタ接続タイプ  
●材質(ケース): 
アルミニウム  
●分類: 
アブソリュート形  
●出力コードの種類: 
グレイ2進  
●分解能: 
256パルス/回転  
●消費電流(mA): 
70以下
電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)  

●回転方向: 
シャフト側より見てCW方向(シャフト側より右回転)で出力コード増加  
●出力容量: 
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時)  

●絶縁抵抗(MΩ): 
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間  
●周囲湿度(%RH): 
使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)  
●慣性モーメント(kg・m2): 
2.3×10-6  
●立ち上り/立ち下がり時間: 
1μs以下(コード長2m、シンク電流30mA時)  
●耐振動(耐久): 
10〜500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min  
●耐衝撃(耐久): 
1000m/s2 X、Y、Z 6方向 3回  
●出力軸許容ラジアル荷重(N): 
80  
●出力軸許容スラスト荷重(N): 
50  
●最大応答周波数(kHz): 
20  
●起動トルク(mN・m[gfcm]): 
常温時:10以下、低温時:30以下  
●周囲温度(℃): 
使用時:-10〜+70
保存時:-25〜+85(ただし氷結しないこと)  

●許容回転数(r.p.m): 
最高:5000  
●信号方式: 
ストローブ信号:なし
位置決め信号:なし
パリティ信号:なし  

●論理: 
負論理(H=「0」、L=「1」)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34