オムロン

※代表画像です
- ●特長:
- 「耐久性」と「使いやすさ」を実現!
シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現
抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現
メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現
PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
- ●材質:
- シャフト:アルミニウム
- ●材質(本体):
- アルミニウム
- ●保護構造:
- IEC規格 IP65(JEM 規格IP65f 防滴・防油)
- ●出力:
- オープンコレクタ出力(NPN出力)
- ●電源電圧:
- DC12-10%〜24+15%V リップル(p-p)5%以下
- ●耐電圧:
- AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
- ●コード長さ(m):
- 2
- ●接続方式:
- コネクタ接続タイプ
- ●材質(ケース):
- アルミニウム
- ●分類:
- アブソリュート形
- ●出力コードの種類:
- グレイ2進
- ●分解能:
- 360パルス/回転
- ●消費電流(mA):
- 70以下
電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)
- ●回転方向:
- シャフト側より見てCW方向(シャフト側より右回転)で出力コード増加
- ●出力容量:
- 印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時)
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
- ●周囲湿度(%RH):
- 使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
- ●慣性モーメント(kg・m2):
- 2.3×10-6
- ●立ち上り/立ち下がり時間:
- 1μs以下(コード長2m、シンク電流30mA時)
- ●耐振動(耐久):
- 10〜500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
- ●耐衝撃(耐久):
- 1000m/s2 X、Y、Z 6方向 3回
- ●出力軸許容ラジアル荷重(N):
- 80
- ●出力軸許容スラスト荷重(N):
- 50
- ●最大応答周波数(kHz):
- 20
- ●起動トルク(mN・m[gfcm]):
- 常温時:10以下、低温時:30以下
- ●周囲温度(℃):
- 使用時:-10〜+70
保存時:-25〜+85(ただし氷結しないこと)
- ●許容回転数(r.p.m):
- 最高:5000
- ●信号方式:
- ストローブ信号:なし
位置決め信号:なし
パリティ信号:なし
- ●論理:
- 負論理(H=「0」、L=「1」)