間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

丸型防水コネクタ XS2 ケーブル付片側コネクタ ソケット

 
注文コード
08587406
品番
XS2F-D422-DC0-A
内容量
1本
参考基準価格
¥1,070
単価(税別)
¥1,020

 

●仕様: 
DC用
コンタクトメッキ:金メッキ0.4μm
ケーブル:標準ケーブル
結線:端子No.1:茶、No.3:青、No.4:黒  

●材質: 
固定具:黄銅
コンタクトブロック:PBT樹脂(UL94V-0)  

●形状: 
L形  
●色: 
コンタクトブロック:ライトグレー  
●タイプ: 
ケーブル付コネクタソケット片側コネクタ  
●使用温度範囲(℃): 
-25〜+70  
●保護構造: 
IP67(IEC529)  
●ケーブル長(m): 
2  
●耐電圧: 
コネクタ部:AC1500V 1min(リーク電流1mA以下)  
●定格電流(A): 
3  
●表面処理: 
固定具:Niメッキ  
●定格電圧 DC V: 
125  
●引張強度: 
組立部固定:98N/15s  
●材質(コンタクト)/処理: 
リン青銅/Ni下地金メッキ0.4μm  
●絶縁抵抗(MΩ): 
103以上(DC500Vにて)  
●接触抵抗(mΩ): 
コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)  
●材質(カバー): 
ポリエステル系エラストマ  
●材質(Oリング): 
ゴム  
●心数×断面積(mm2): 
4×0.5  
●挿抜耐久: 
200回以上  
●ケーブル保持力(N/15s): 
外径Φ6:98、外径Φ4〜Φ5:49、外径:Φ3:29  
●回転強度: 
組立部固定:0.98N・m/15s  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34