オムロン
- ●仕様:
- DC用
コンタクトメッキ:金メッキ0.4μm
ケーブル:標準ケーブル
結線:端子No.1:茶、No.2:白、No.3:青、No.4:黒
- ●材質:
- 固定具:黄銅
コンタクトブロック:PBT樹脂(UL94V-0)
- ●形状:
- L形
- ●色:
- コンタクトブロック:ライトグレー
- ●タイプ:
- ケーブル付コネクタソケット片側コネクタ
- ●使用温度範囲(℃):
- -25〜+70
- ●保護構造:
- IP67(IEC529)
- ●ケーブル長(m):
- 5
- ●耐電圧:
- コネクタ部:AC1500V 1min(リーク電流1mA以下)
- ●定格電流(A):
- 3
- ●表面処理:
- 固定具:Niメッキ
- ●定格電圧 DC V:
- 125
- ●引張強度:
- 組立部固定:98N/15s
- ●材質(コンタクト)/処理:
- リン青銅/Ni下地金メッキ0.4μm
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 103以上(DC500Vにて)
- ●接触抵抗(mΩ):
- コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)
- ●材質(カバー):
- ポリエステル系エラストマ
- ●材質(Oリング):
- ゴム
- ●心数×断面積(mm2):
- 4×0.5
- ●挿抜耐久:
- 200回以上
- ●ケーブル保持力(N/15s):
- 外径Φ6:98、外径Φ4〜Φ5:49、外径:Φ3:29
- ●回転強度:
- 組立部固定:0.98N・m/15s