オムロン
- ●仕様:
- ケーブル:ロボット(耐振用)ケーブル
結線:端子No.1:茶、No.2:白、No.3:青、No.4:黒
- ●材質:
- 固定具:黄銅
コンタクトブロック:PBT樹脂
- ●形状:
- ストレート
- ●色:
- コンタクトブロック:ライトグレー
カバー:黒色
- ●極数:
- 4
- ●使用温度範囲(℃):
- -25〜+70
- ●保護構造:
- IP67(IEC529)
- ●ケーブル長(m):
- 2
- ●耐電圧:
- コネクタ部:AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)
- ●定格電流(A):
- 1
- ●表面処理:
- 固定具:ニッケルメッキ
- ●定格電圧 DC V:
- 125
- ●引張強度:
- ケーブル:50N
- ●材質(コンタクト)/処理:
- 黄銅/ニッケル下地金メッキ0.4μm
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 103以上(DC500Vにて)
- ●接触抵抗(mΩ):
- コネクタ部:40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
- ●材質(カバー):
- ポリエステル系エラストマ(UL94-0)
- ●材質(Oリング):
- ゴム
- ●挿抜耐久:
- 200回以上