間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

ケーブル付片側コネクタ ソケット

 
注文コード
08587512
品番
XS3F-M422-405-R
内容量
1本
参考基準価格
¥1,850
単価(税別)
¥1,757

 

●仕様: 
ケーブル:ロボット(耐振用)ケーブル
結線:端子No.1:茶、No.2:白、No.3:青、No.4:黒  

●材質: 
固定具:黄銅
コンタクトブロック:PBT樹脂  

●形状: 
L形  
●色: 
コンタクトブロック:ライトグレー
カバー:黒色  

●極数: 
4  
●使用温度範囲(℃): 
-25〜+70  
●保護構造: 
IP67(IEC529)  
●ケーブル長(m): 
5  
●耐電圧: 
コネクタ部:AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)  
●定格電流(A): 
1  
●表面処理: 
固定具:ニッケルメッキ  
●定格電圧 DC V: 
125  
●引張強度: 
ケーブル:50N  
●材質(コンタクト)/処理: 
黄銅/ニッケル下地金メッキ0.4μm  
●絶縁抵抗(MΩ): 
103以上(DC500Vにて)  
●接触抵抗(mΩ): 
コネクタ部:40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)  
●材質(カバー): 
ポリエステル系エラストマ(UL94-0)  
●材質(Oリング): 
ゴム  
●挿抜耐久: 
200回以上  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34