オムロン

※代表画像です
- ●特長:
- 48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。
緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。
入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。
EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。
フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。
出力種別を任意に選択。
- ●規格:
- UL/CSA規格、CEマーキング
- ●保護構造:
- 前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP20+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
- ●耐電圧:
- AC1000V以上 1min(外部端子一括とケース間)
- ●本体質量(g):
- 約100
- ●消費電力:
- 2.5W以下(DC500Vメガにて)外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間
- ●表示:
- ゼロ:上位桁ゼロサプレス
- ●出力形態:
- リレー接点出力(2出力)
- ●表示部:
- 7セグメントデジタル表示および単発光表示
- ●文字高(mm):
- 7
- ●電源電圧(V):
- DC24
- ●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
- 48×24×83
- ●機能:
- スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
設定変更プロテクト機能、イベント入力割付(HOLD/ZERO)、前面キーによる強制ゼロ、平均化処理機能(単純平均 OFF/2/4/8回)、起動補償タイマ機能(0.0〜99.9秒:パルス計測動作選択時)、オートゼロ時間(0.0〜19.9秒:パルス計測動作選択時)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、ティーチング機能、フィールドキャリブレーション機能
- ●入力信号:
- 直流電圧/電流(4〜20mA、1〜5V、±5V、±10V)/無電圧接点(30Hz max. ON/OFFパルス幅16ms以上)
オープンコレクタ(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上)
- ●適合センサ:
- ON時残留電圧:2.5V以下
OFF時漏れ電流:0.1mA以下
負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。
- ●表示桁数:
- 最大:5桁(-19999〜99999)
- ●外部制御機能:
- 現在値ホールドまたは強制ゼロ(任意に選択)
制御信号最小入力時間80ms
- ●使用周囲温度(℃):
- -10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
- ●寿命:
- 機械的:5000万回以上(開閉頻度36000回/h)
電気的(周囲温度条件+23℃):10万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)
抵抗負荷(cosΦ=1)、内蔵リレー:形G6K
- ●入力インピーダンス:
- 電流入力:60Ω
電圧入力:1MΩ以上
- ●保護機能:
- メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回)
- ●サンプリング周期:
- 250ms
- ●表示更新周期:
- サンプリング周期(平均化処理機能使用時はサンプリング周期×平均回数)
- ●変換方式:
- A/D:二重積分方式
- ●耐振動(耐久):
- 振動数:10〜55Hz
加速度:19.6m/s2
X、Y、Z各方向:2h
- ●耐衝撃(耐久):
- 294m/s2、X、Y、Z 6方向 各3回
- ●使用周囲湿度:
- 相対湿度25〜85%(ただし、結露しないこと)
- ●保存温度範囲(℃):
- -25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)
- ●耐ノイズ:
- 電源端子ノーマルモード±480V
電源端子コモンモード±1500V
立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns
- ●耐振動(誤動作):
- 振動数:10〜55Hz
加速度:9.8m/s2
X、Y、Z各方向:10min
- ●耐衝撃(誤動作):
- 98m/s2、X、Y、Z 6方向 各3回
- ●最小適合負荷:
- 10mV、10μA
抵抗負荷(cosΦ=1)、内蔵リレー:形G6K
- ●接点電圧の最大値(V):
- DC60
抵抗負荷(cosΦ=1)、内蔵リレー:形G6K
- ●極性表示:
- 入力信号が負の時、自動的に”-”を表示する
- ●定格通電電流(A):
- 1(コモン端子の最大電流)
抵抗負荷(cosΦ=1)、内蔵リレー:形G6K
- ●定格負荷:
- DC30V 1A
抵抗負荷(cosΦ=1)、内蔵リレー:形G6K
- ●最大開閉容量:
- 30VA
抵抗負荷(cosΦ=1)、内蔵リレー:形G6K
- ●接点電流の最大値(A):
- 1(コモン端子の最大電流)
抵抗負荷(cosΦ=1)、内蔵リレー:形G6K
- ●許容電圧範囲:
- 電源電圧の85〜110%
- ●パルス計測方式:
- 周期計測方式