オムロン

※代表画像です
- ●特長:
- 電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ
動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
UL規格適合認定(マークライセンス認定)
第三者機関評価によるCEマーキング適合。
NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
- ●付属品:
- 防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール
- ●タイプ:
- イベント入力タイプ:5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)端子台タイプ
- ●規格:
- UL61010C-1、CSA C22.2 No.1010.1(ULにて評価)、EN61010-1(IEC61010-1)
汚染度2/過電圧カテゴリU
EN61326:1997、A1:1998、A2:2001
- ●保護構造:
- 前面:NEMA4X屋内準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
- ●出力:
- なし
- ●耐電圧:
- AC2300V 1min(外部端子一括とケース間)
- ●方式:
- 計測:デルタシグマ方式
- ●本体質量(g):
- 約300
- ●消費電力:
- 最大負荷時:18VA以下
- ●表示方式:
- ネガタイプLCD(バックライトLED)表示
7セグメントデジタル表示
- ●入力:
- イベント入力:
タイミング入力:NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):3V以下、短絡時電流(0Ω時):17mA以下、最大印加電圧:DC30V以下、漏れ電流(OFF時漏れ電流):1.5mA以下
起動補償タイマ入力、ホールド入力、リセット入力、強制ゼロ入力、バンク入力:NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):2V以下、短絡時電流(0Ω時):4mA以下、最大印加電圧:DC30V以下、漏れ電流(OFF時漏れ電流):0.1mA以下
- ●電源電圧(V):
- AC100〜240
- ●入力信号:
- 直流電流
- ●表示範囲:
- -19999〜99999
- ●高度(m):
- 2000以下
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 20以上(DC500Vメガにて)
- ●使用周囲温度(℃):
- -10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
- ●保護機能:
- メモリ:EEPROM(不揮発性メモリ)(書込み回数10万回)
- ●サンプリング周期:
- 50回/s(20ms)
- ●使用周囲湿度:
- 25〜85%RH
- ●保存温度範囲(℃):
- -25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)
- ●EMC規格:
- EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
商用周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
- ●耐ノイズ:
- 電源端子ノーマル/コモンモード±1500V
立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns
- ●耐衝撃(m/s2):
- 150 3軸6方向 各3回
- ●耐振動:
- 振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
- ●電源供給:
- DC12V±10% 80mA
- ●主な機能:
- スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、前回平均化比較、強制ゼロ、ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット
- ●許容電圧範囲:
- 定格電源電圧の85〜110%