間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

電圧・電流パネルメータ K3HB-X

※代表画像です
 
注文コード
08587616
品番
K3HB-XAD-CPAC21 AC100-240
内容量
1台
参考基準価格
¥37,500
単価(税別)
¥35,620

 

●特長: 
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ
動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
UL規格適合認定(マークライセンス認定)
第三者機関評価によるCEマーキング適合。
NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。  

●付属品: 
防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール  
●タイプ: 
イベント入力タイプ:5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)端子台タイプ  
●規格: 
UL61010C-1、CSA C22.2 No.1010.1(ULにて評価)、EN61010-1(IEC61010-1)
汚染度2/過電圧カテゴリU
EN61326:1997、A1:1998、A2:2001  

●保護構造: 
前面:NEMA4X屋内準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)  

●出力: 
リレー接点出力(PASS 1c)
リレー接点出力(HH、H、L、LL 各1a):AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、機械的寿命500万回、電気的寿命10万回  

●耐電圧: 
AC2300V 1min(外部端子一括とケース間)  
●方式: 
計測:デルタシグマ方式  
●本体質量(g): 
約300  
●消費電力: 
最大負荷時:18VA以下  
●表示方式: 
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示
7セグメントデジタル表示  

●入力: 
イベント入力:
タイミング入力:NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):3V以下、短絡時電流(0Ω時):17mA以下、最大印加電圧:DC30V以下、漏れ電流(OFF時漏れ電流):1.5mA以下
起動補償タイマ入力、ホールド入力、リセット入力、強制ゼロ入力、バンク入力:NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):2V以下、短絡時電流(0Ω時):4mA以下、最大印加電圧:DC30V以下、漏れ電流(OFF時漏れ電流):0.1mA以下  

●電源電圧(V): 
AC100〜240  
●応答時間: 
比較出力:100ms以下
入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間  

●入力信号: 
直流電流  
●表示範囲: 
-19999〜99999  
●高度(m): 
2000以下  
●絶縁抵抗(MΩ): 
20以上(DC500Vメガにて)  
●使用周囲温度(℃): 
-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)  
●保護機能: 
メモリ:EEPROM(不揮発性メモリ)(書込み回数10万回)  
●サンプリング周期: 
50回/s(20ms)  
●使用周囲湿度: 
25〜85%RH  
●保存温度範囲(℃): 
-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)  
●EMC規格: 
EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
商用周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11  

●耐ノイズ: 
電源端子ノーマル/コモンモード±1500V
立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns  

●耐衝撃(m/s2): 
100 3軸6方向 各3回  
●耐振動: 
振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引  
●電源供給: 
DC12V±10% 80mA  
●主な機能: 
スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、前回平均化比較、強制ゼロ、ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット  
●許容電圧範囲: 
定格電源電圧の85〜110%  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34