オムロン

※代表画像です
- ●特長:
- バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)
CEマーキングに適合
- ●保護構造:
- 前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
- ●耐電圧:
- AC2000V以上 1min(外部端子一括とケース間)
- ●方式:
- 計測:二重積分方式
- ●本体質量(g):
- 約200
- ●消費電力:
- 最大負荷時:6VA以下
- ●表示:
- ゼロ:上位桁ゼロサプレス
- ●入力:
- 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B
白金測温抵抗体:JPt100、Pt100
補正:センサ範囲のすべての点において設定値分だけ入力補正されます
- ●表示部:
- 7セグメントデジタル表示
- ●電源電圧(V):
- AC100〜240(50/60Hz)
- ●機能:
- ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
- ●表示桁数:
- 最大:4桁(-1999〜9999)
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 20以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間
- ●使用周囲温度(℃):
- -10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
- ●保護機能:
- メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回)
- ●サンプリング周期:
- 500ms
- ●表示更新周期:
- サンプリング周期(平均化処理機能使用時はサンプリング周期×平均回数)
- ●使用周囲湿度:
- 相対湿度25〜85%(ただし、結露しないこと)
- ●保存温度範囲(℃):
- -25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)
- ●安全規格:
- UL3121-1、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリU
- ●EMC規格:
- EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
- ●耐ノイズ:
- 電源端子ノーマル/コモンモード±1500V
立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns
- ●確度:
- 測温抵抗体入力タイプ:(指示値の±0.5%または1℃の大きい方)±1ディジット以下
熱電対入力タイプ:(指示値の±0.5%または1℃の大きい方)±1ディジット以下
K(入力種別:5)-200〜1300℃、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下、Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下
- ●極性表示:
- 入力信号が負の時、自動的に”-”を表示する
- ●耐衝撃(m/s2):
- 150 3軸6方向 各3回
- ●耐振動:
- 振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
- ●許容電圧範囲:
- 電源電圧の85〜110%