間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

温度指示計/指示警報計 K3MA-L

※代表画像です
 
注文コード
08587695
品番
K3MA-L-C AC100-240V
内容量
1個
参考基準価格
¥25,500
単価(税別)
¥24,990

 

●特長: 
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)
CEマーキングに適合  

●保護構造: 
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)  

●耐電圧: 
AC2000V以上 1min(外部端子一括とケース間)  
●方式: 
計測:二重積分方式  
●本体質量(g): 
約200  
●消費電力: 
最大負荷時:6VA以下  
●表示: 
ゼロ:上位桁ゼロサプレス  
●出力形態: 
リレー接点出力(1c出力)  
●入力: 
熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B
白金測温抵抗体:JPt100、Pt100
補正:センサ範囲のすべての点において設定値分だけ入力補正されます  

●表示部: 
7セグメントデジタル表示  
●電源電圧(V): 
AC100〜240(50/60Hz)  
●機能: 
ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化  

●応答時間: 
比較出力:1s以下  
●表示桁数: 
最大:4桁(-1999〜9999)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
20以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間  

●使用周囲温度(℃): 
-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)  
●寿命: 
機械的:2000万回以上(開閉頻度1200回/h)
電気的(周囲温度条件+20℃):10万回以上(定格負荷 開閉頻度10回/分)
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも  

●保護機能: 
メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回)  
●サンプリング周期: 
500ms  
●表示更新周期: 
サンプリング周期(平均化処理機能使用時はサンプリング周期×平均回数)  
●使用周囲湿度: 
相対湿度25〜85%(ただし、結露しないこと)  
●保存温度範囲(℃): 
-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)  
●安全規格: 
UL3121-1、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリU  
●EMC規格: 
EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11  

●耐ノイズ: 
電源端子ノーマル/コモンモード±1500V
立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns  

●確度: 
測温抵抗体入力タイプ:(指示値の±0.5%または1℃の大きい方)±1ディジット以下
熱電対入力タイプ:(指示値の±0.5%または1℃の大きい方)±1ディジット以下
K(入力種別:5)-200〜1300℃、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下、Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下  

●最小適合負荷: 
DC5V、10mA
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
P水準、参考値  

●接点電圧の最大値(V): 
AC400、DC150
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも  

●極性表示: 
入力信号が負の時、自動的に”-”を表示する  
●耐衝撃(m/s2): 
100 3軸6方向 各3回  
●耐振動: 
振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引  
●定格通電電流(A): 
5(コモン端子の最大電流)
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも  

●定格負荷: 
抵抗負荷(cosΦ=1):AC250V 5A、DC30V 5A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):AC250V 1.5A、DC30V 1.5A  

●最大開閉容量: 
抵抗負荷(cosΦ=1):2000VA、192W
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):375VA、30W  

●接点電流の最大値(A): 
5(コモン端子の最大電流)
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも  

●許容電圧範囲: 
電源電圧の85〜110%  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34