間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F

※代表画像です
 
注文コード
08587713
品番
K3MA-F AC100-240V
内容量
1個
参考基準価格
¥26,500
単価(税別)
¥25,970

 

●特長: 
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は接点、NPN、PNP、電圧パルス入力に対応。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、オートゼロ時間、起動補償タイマ機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子を標準装備。
フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)
CEマーキングに適合。  

●保護構造: 
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)  

●耐電圧: 
AC2000V以上 1min(外部端子一括とケース間)  
●方式: 
計測:周期計測方式  
●本体質量(g): 
約220  
●消費電力: 
最大負荷時:6VA以下  
●表示: 
ゼロ:上位桁ゼロサプレス  
●測定精度: 
±0.1%FS±1ディジット以下(at23±5℃)  
●表示部: 
7セグメントデジタル表示  
●センサ用電源: 
DC12V 40mA  
●電源電圧(V): 
AC100〜240(50/60Hz)  
●機能: 
スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能
ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回、オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間)  

●入力信号: 
無電圧接点(30Hz max. ON/OFFパルス幅15ms以上)
電圧パルス(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上 ON電圧:4.5〜30V/OFF電圧:0〜2V、入力インピーダンス:10kΩ)
オープンコレクタ(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上)  

●適合センサ: 
オン時残留電圧:2.5V以下
オフ時漏れ電流:0.1mA以下
負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。  

●表示桁数: 
最大:5桁(-19999〜99999)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
20以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間  

●使用周囲温度(℃): 
-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)  
●保護機能: 
メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回)  
●使用周囲湿度: 
相対湿度25〜85%(ただし、結露しないこと)  
●保存温度範囲(℃): 
-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)  
●安全規格: 
UL3121-1、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリU  
●EMC規格: 
EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11  

●耐ノイズ: 
電源端子ノーマル/コモンモード±1500V
立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns  

●極性表示: 
入力信号が負の時、自動的に”-”を表示する  
●耐衝撃(m/s2): 
150 3軸6方向 各3回  
●耐振動: 
振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引  
●許容電圧範囲: 
電源電圧の85〜110%  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34