オムロン

※代表画像です
- ●特長:
- バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は接点、NPN、PNP、電圧パルス入力に対応。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、オートゼロ時間、起動補償タイマ機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子を標準装備。
フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)
CEマーキングに適合。
- ●保護構造:
- 前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
- ●耐電圧:
- AC2000V以上 1min(外部端子一括とケース間)
- ●方式:
- 計測:周期計測方式
- ●本体質量(g):
- 約220
- ●消費電力:
- 最大負荷時:6VA以下
- ●表示:
- ゼロ:上位桁ゼロサプレス
- ●測定精度:
- ±0.1%FS±1ディジット以下(at23±5℃)
- ●出力形態:
- リレー接点出力(2a出力)
- ●表示部:
- 7セグメントデジタル表示
- ●センサ用電源:
- DC12V 40mA
- ●電源電圧(V):
- AC100〜240(50/60Hz)
- ●機能:
- スケーリング機能:プログラム方式(表示範囲は最大表示桁数に準ずる)小数点位置は任意に設定可能
ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001〜9999)
スケーリングティーチ機能、表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、比較種別切替(上限/下限/上下限)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回、オートゼロ時間、起動補償タイマ、設定変更プロテクト機能、設定値初期化、表示自動復帰時間)
- ●応答時間:
- 比較出力:750ms以下
- ●入力信号:
- 無電圧接点(30Hz max. ON/OFFパルス幅15ms以上)
電圧パルス(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上 ON電圧:4.5〜30V/OFF電圧:0〜2V、入力インピーダンス:10kΩ)
オープンコレクタ(5kHz max. ON/OFFパルス幅90μs以上)
- ●適合センサ:
- オン時残留電圧:2.5V以下
オフ時漏れ電流:0.1mA以下
負荷電流:15mA以上の開閉容量を持っていること。5mA以下の負荷電流を確実に開閉できること。
- ●表示桁数:
- 最大:5桁(-19999〜99999)
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 20以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間
- ●使用周囲温度(℃):
- -10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
- ●寿命:
- 機械的:500万回以上(開閉頻度1200回/h)
電気的(周囲温度条件+20℃):10万回以上(定格負荷 開閉頻度10回/分)
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
- ●保護機能:
- メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数10万回)
- ●使用周囲湿度:
- 相対湿度25〜85%(ただし、結露しないこと)
- ●保存温度範囲(℃):
- -25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)
- ●安全規格:
- UL3121-1、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリU
- ●EMC規格:
- EMI:EN61326+A1 工業用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、Class A
雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、Class A
EMS:EN61326+A1 工業用途
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
- ●耐ノイズ:
- 電源端子ノーマル/コモンモード±1500V
立ち上がり1nsの方形波±1μs、100ns
- ●最小適合負荷:
- DC5V、10mA
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
P水準、参考値
- ●接点電圧の最大値(V):
- AC250、DC150
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
- ●極性表示:
- 入力信号が負の時、自動的に”-”を表示する
- ●耐衝撃(m/s2):
- 100 3軸6方向 各3回
- ●耐振動:
- 振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
- ●定格通電電流(A):
- 5(コモン端子の最大電流)
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
- ●定格負荷:
- 抵抗負荷(cosΦ=1):AC250V 5A、DC30V 5A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):AC250V 1A、DC30V 1A
- ●最大開閉容量:
- 抵抗負荷(cosΦ=1):1250VA、150W
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):250VA、30W
- ●接点電流の最大値(A):
- 5(コモン端子の最大電流)
抵抗負荷(cosΦ=1)、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)とも
- ●許容電圧範囲:
- 電源電圧の85〜110%