間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

コンタクタ(電磁接触器) J7L

※代表画像です
 
注文コード
08588404
品番
J7L-12-11 100
内容量
1台
参考基準価格
¥3,410
11月12日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥1,193

 

●特長: 
安全性、実用性の高いコンタクタ
電気的、機械的ともに高い耐久性。
少ないフレームサイズで高容量までをカバー。
フィンガープロテクション対応の端子カバーを標準装備。(端子カバーは着脱可能)
補助接点は、1a1bを標準装備。
UL/CSA取得、IEC規格適合(IEC60947)、CEマーク対応。  

●形状: 
オムロンコネクタ  
●質量(kg): 
0.33  
●サイズ: 
フレーム:12  
●タイプ: 
コイル:交流操作  
●周波数(Hz): 
コイル:50/60  
●消費電力(W): 
2  
●定格: 
JIS・JEM:
AC1級:20A
AC3級200〜220V:2.7kW 13A、AC3級380〜440V:4kW 9A、AC3級500〜550V:5.5kW 9A
IEC-60947:
AC3級200〜240V:3.5kW 13A、AC3級380〜440V:5.5kW 12A、AC3級500〜550V:7.5kW 12A、AC3級690V:7.5kW 9A
UL:
単相115V:0.5HP、モータ230V:2HP
三相200V:3HP、かご形230V:3HP、モータ460V:7.5HP、モータ575V:10HP  

●端子ねじ: 
主回路:M4、操作回路:M3.5  
●寸法(A×B×C)(mm): 
主回路:9.5×5×4.9(端子部)
操作回路:8×5×4.9(端子部)  

●保存温度(℃): 
-30〜+65(ただし結露や氷結のないこと)  
●補助接点: 
1a+1b  
●相対湿度: 
45〜85%RH(ただし結露や氷結のないこと)  
●電流容量(A): 
閉路:
定格使用電圧220V:156、定格使用電圧440V:108
ともに開閉回数100回
遮断:
定格使用電圧220V:130、定格使用電圧440V:90
ともに遮断回数25回  

●取付け方法: 
ねじ締め・DINレール兼用  
●接続可能電線(mm2 ): 
主回路:1.25〜5.5、操作回路:1.25〜2(Φ1.6)  
●動作電圧: 
75〜85V  
●機械的耐久性: 
2500万回  
●電気的耐久性: 
AC3級:250万回  
●標高(m): 
2000以下(ただし結露や氷結のないこと)  
●電磁石容量(VA)/投入時: 
95  
●電磁石容量(VA)/保存時: 
8  
●開放電圧(V): 
55〜65  
●動作時間(ms): 
コイルON→主接点ON:11〜18
コイルOFF→主接点OFF:6〜9  

●耐衝撃(m/s2): 
50  
●耐振動: 
10〜55〜10Hz、15m/s2  
●定格通電電流(A): 
20  
●コイル電圧(V): 
100  
●周囲温度(℃): 
-5〜+40(ただし結露や氷結のないこと)  
●締付トルク(N・m): 
主回路:1.5、操作回路:1.2  
●制御盤内の温度(℃): 
-5〜+55(ただし結露や氷結のないこと)  
●開閉頻度(回/時): 
AC3級:1800  
●適合圧着端子: 
主回路:丸形1.25-4〜5.5-4(Φ1.6〜2.6)
操作回路:丸形1.25-3.5〜2-3.5  

●性能表示: 
AC3・1・0-0  
●コイル電流(mA): 
73  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34