オムロン

※代表画像です
- ●特長:
- 安全性、実用性の高いコンタクタ
電気的、機械的ともに高い耐久性。
少ないフレームサイズで高容量までをカバー。
フィンガープロテクション対応の端子カバーを標準装備。(端子カバーは着脱可能)
補助接点は、1a1bを標準装備。
UL/CSA取得、IEC規格適合(IEC60947)、CEマーク対応。
- ●形状:
- オムロンコネクタ
- ●質量(kg):
- 0.37
- ●サイズ:
- フレーム:18
- ●タイプ:
- コイル:交流操作
- ●周波数(Hz):
- コイル:50/60
- ●消費電力(W):
- 2
- ●定格:
- JIS・JEM:
AC1級:25A
AC3級200〜220V:3.7kW 18A、AC3級380〜440V:5.5kW 13A、AC3級500〜550V:5.5kW 13A
IEC-60947:
AC3級200〜240V:4.5kW 18A、AC3級380〜440V:7.5kW 18A、AC3級500〜550V:7.5kW 13A、AC3級690V:7.5kW 9A
UL:
単相115V:1HP、モータ230V:3HP
三相200V:5HP、かご形230V:5HP、モータ460V:10HP、モータ575V:15HP
- ●端子ねじ:
- 主回路:M4、操作回路:M3.5
- ●寸法(A×B×C)(mm):
- 主回路:9.5×5×4.9(端子部)
操作回路:8×5×4.9(端子部)
- ●保存温度(℃):
- -30〜+65(ただし結露や氷結のないこと)
- ●補助接点:
- 1a+1b
- ●相対湿度:
- 45〜85%RH(ただし結露や氷結のないこと)
- ●電流容量(A):
- 閉路:
定格使用電圧220V:216、定格使用電圧440V:156
ともに開閉回数100回
遮断:
定格使用電圧220V:180、定格使用電圧440V:130
ともに遮断回数25回
- ●取付け方法:
- ねじ締め・DINレール兼用
- ●接続可能電線(mm2 ):
- 主回路:1.25〜5.5、操作回路:1.25〜2(Φ1.6)
- ●動作電圧:
- 75〜85V
- ●機械的耐久性:
- 2500万回
- ●電気的耐久性:
- AC3級:250万回
- ●標高(m):
- 2000以下(ただし結露や氷結のないこと)
- ●電磁石容量(VA)/投入時:
- 95
- ●電磁石容量(VA)/保存時:
- 8
- ●開放電圧(V):
- 55〜65
- ●動作時間(ms):
- コイルON→主接点ON:11〜18
コイルOFF→主接点OFF:6〜9
- ●耐衝撃(m/s2):
- 50
- ●耐振動:
- 10〜55〜10Hz、15m/s2
- ●定格通電電流(A):
- 20
- ●コイル電圧(V):
- 100
- ●周囲温度(℃):
- -5〜+40(ただし結露や氷結のないこと)
- ●締付トルク(N・m):
- 主回路:1.5、操作回路:1.2
- ●制御盤内の温度(℃):
- -5〜+55(ただし結露や氷結のないこと)
- ●開閉頻度(回/時):
- AC3級:1800
- ●適合圧着端子:
- 主回路:丸形1.25-4〜5.5-4(Φ1.6〜2.6)
操作回路:丸形1.25-3.5〜2-3.5
- ●性能表示:
- AC3・1・0-0
- ●コイル電流(mA):
- 73