工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
電磁開閉器(マグネットスイッチ) / 電磁接触器
>
三菱電機
>
電磁開閉器(マグネットスイッチ)
オムロン
電磁開閉器 J7S
※代表画像です
注文コード
08588553
品番
J7S-09-11 100 8
内容量
1台
参考基準価格
¥4,450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
形J7Lコンタクタと形J7TLサーマルリレーの組み合わせによる電磁開閉器
フィンガープロテクション対応の端子カバーを標準装備。
●質量(kg):
0.46
●サイズ:
フレーム:09
●タイプ:
コイル:交流操作
●構成機器:
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2
●接点構成:
補助:1a+1b
●呼び:
定格:8
●通電電流(A):
20
●定格電流(A):
最小:5、中間:6.5、最大:8
●入力電圧(V):
AC100
●取付け方法:
ねじ締め・DINレール兼用
●整定電流:
5〜8
●負荷容量:
2.2kW 11A
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
電磁開閉器 J7S
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF