間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

電磁開閉器 J7S

※代表画像です
 
取扱い終了 
注文コード
08588571
品番
J7S-09-11 200 E63
内容量
1台
参考基準価格
¥4,450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
形J7Lコンタクタと形J7TLサーマルリレーの組み合わせによる電磁開閉器
フィンガープロテクション対応の端子カバーを標準装備。  

●質量(kg): 
0.46  
●サイズ: 
フレーム:09  
●タイプ: 
コイル:交流操作  
●構成機器: 
コンタクタ形J7L-09-11、サーマルリレー形J7TL-A2  
●接点構成: 
補助:1a+1b  
●呼び: 
定格:E63  
●通電電流(A): 
20  
●定格電流(A): 
最小:0.4、中間:0.52、最大:0.63  
●入力電圧(V): 
AC200  
●取付け方法: 
ねじ締め・DINレール兼用  
●整定電流: 
0.4〜0.43  
●負荷容量: 
2.2kW 11A  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34