間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

デジタルタイマ H5CX

※代表画像です
 
注文コード
08589341
品番
H5CX-AD
内容量
1台
参考基準価格
¥13,500
単価(税別)
¥12,825

 

●特長: 
明るく、見やすいネガLCD表示。
バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現。
各桁キーの採用により、操作が簡単。
UL、CSA取得。CEマーク対応。
防水構造(NEMA4X:IP66相当)
基本設定はすべてディップスイッチで可能。
NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センサ対応で、幅広い入力に対応可能。
表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能。  

●付属品: 
埋込み取りつけ用アダプタ、ゴムパッキン、ディップスイッチ設定用シール、端子カバー  
●質量(g): 
約135  
●タイプ: 
標準タイプ  
●種類: 
デジタルタイマ  
●使用温度範囲(℃): 
-10〜+55、ただし密着取りつけ時:-10〜+50℃(ただし氷結しないこと)  
●保護構造: 
IEC規格 IP66、米国NEMA規格 タイプ4(屋内)準拠
ただしパネル表面のみ(ゴムパッキン 形Y92S-29使用時)  

●耐電圧: 
AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min (電源と入力回路間)
AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と電源、入力回路間)
AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)  

●消費電力: 
約5.1VA(AC26.4V時)、約2.4W(DC12V時)  
●桁数: 
4桁  
●ケース色: 
ブラック(N1.5)  
●接続方法: 
外部:ねじ締め端子  
●入力: 
シグナル、リセット、ゲート:最小入力信号幅 1ms/20ms(一括切替)  
●入力方式: 
無電圧入力
短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流5〜20mA)
短絡時残留電圧:3V以下
開放時インピーダンス:100kΩ以上
電圧入力
"H"レベル:DC4.5〜30V
"L"レベル:DC0〜2V
入力抵抗約4.7kΩ
無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力(切替)  

●表示部: 
7セグメントネガLCD
文字高:計時値11.5mm(赤色/緑色切替)、設定値6mm(緑色)  

●停電記憶: 
EEP-ROM(書換え回数10万回以上)
データ保持性:10年以上  

●電源電圧(V): 
AC24 50/60Hz/DC12〜24
(リップル含有率20%以下)  

●制御出力: 
1c
AC250/DC30V 5A
抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)  

●入力信号: 
シグナル、リセット、ゲート  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上 (DV500Vメガにて測定)
導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間  

●寿命: 
機械的:1000万回以上(無負荷、開閉頻度18000回/h)
電気的:10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉頻度1800回/h)  

●取付け方法: 
埋込み取りつけ  
●端子構造: 
端子台タイプ  
●電圧の影響: 
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)  

●耐振動(耐久): 
10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)  
●耐衝撃(耐久): 
294m/s2 3軸各方向 各3回  
●使用周囲湿度: 
25〜85%  
●保存温度範囲(℃): 
-25〜+65(ただし氷結しないこと)  
●EMC規格: 
EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11  
●耐ノイズ: 
電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)  

●時間軸レンジ: 
9.999s(0.001s〜)、99.99s(0.01s〜)、999.9s(0.1s〜)、9999s(1s〜)、99min59s(1s〜)、999.9min(0.1min〜)、9999min(1min〜)、99h59min(1min〜)、999.9h(0.1h〜)、9999h(1h〜)  
●表示モード: 
加算(UP)表示・減算(DOWN)表示(切替)  
●温度の影響: 
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)  

●復帰方式: 
電源リセット(A、A-1、A-2、b、d、E、Z、ton、toffモードのみ)、外部リセット、手動リセット、自動リセット(A-1、b、b-1、d、E、Z、ton、toffモードのみ)  
●電源リセット: 
最小電源開放時間 0.5s(A-3、b-1、Fモードはのぞく)  
●復帰電圧: 
電源電圧の10%以下  
●動作時間のばらつき: 
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)  

●インパルス電圧(V): 
1.0k(電源端子間)、1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)  
●静電気耐力: 
8kV(誤動作)、15kV(破壊)  
●耐振動(誤動作): 
10〜55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)  
●耐衝撃(誤動作): 
98m/s2 3軸方向 各3回  
●セット誤差: 
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合)  

●出力モード: 
A、A-1、A-2、A-3、b、b-1、d、E、F、Z、ton、toff  
●適合安全規格: 
EN61812-1:汚染度2/過電圧カテゴリV
B300 PILOT DUTY
1/4 HP AC120V、1/3HP AC240V、5A 抵抗負荷
VDE0106/part100  

●センサ待ち時間: 
250ms以下
センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません  

●ワンショット時間: 
0.01〜99.99s  
●許容電圧範囲: 
電源電圧の85〜110%
DC12V:電源電圧の90〜110%  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34