オムロン

※代表画像です
- ●特長:
- 明るく、見やすいネガLCD表示。
バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現。
各桁キーの採用により、操作が簡単。
UL、CSA取得。CEマーク対応。
防水構造(NEMA4X:IP66相当)
基本設定はすべてディップスイッチで可能。
NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センサ対応で、幅広い入力に対応可能。
表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能。
- ●付属品:
- 埋込み取りつけ用アダプタ、ゴムパッキン、ディップスイッチ設定用シール、端子カバー
- ●質量(g):
- 約135
- ●タイプ:
- 標準タイプ
- ●種類:
- デジタルタイマ
- ●使用温度範囲(℃):
- -10〜+55、ただし密着取りつけ時:-10〜+50℃(ただし氷結しないこと)
- ●保護構造:
- IEC規格 IP66、米国NEMA規格 タイプ4(屋内)準拠
ただしパネル表面のみ(ゴムパッキン 形Y92S-29使用時)
- ●耐電圧:
- AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)
AC1000V 50/60Hz 1min (制御出力と電源、入力回路間)
AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
- ●消費電力:
- 約5.1VA(AC26.4V時)、約2.4W(DC12V時)
- ●桁数:
- 4桁
- ●ケース色:
- ブラック(N1.5)
- ●接続方法:
- 外部:ねじ締め端子
- ●入力:
- シグナル、リセット、ゲート:最小入力信号幅 1ms/20ms(一括切替)
- ●入力方式:
- 無電圧入力
短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流5〜20mA)
短絡時残留電圧:3V以下
開放時インピーダンス:100kΩ以上
電圧入力
"H"レベル:DC4.5〜30V
"L"レベル:DC0〜2V
入力抵抗約4.7kΩ
無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力(切替)
- ●表示部:
- 7セグメントネガLCD
文字高:計時値11.5mm(赤色/緑色切替)、設定値6mm(緑色)
- ●停電記憶:
- EEP-ROM(書換え回数10万回以上)
データ保持性:10年以上
- ●電源電圧(V):
- AC24 50/60Hz/DC12〜24
(リップル含有率20%以下)
- ●制御出力:
- NPNオープンコレクタ
DC30V max. 100mA max.
残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)、漏れ電流0.1mA以下
- ●入力信号:
- シグナル、リセット、ゲート
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 100以上 (DV500Vメガにて測定)
導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
- ●寿命:
- 機械的:1000万回以上(無負荷、開閉頻度18000回/h)
電気的:10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉頻度1800回/h)
- ●取付け方法:
- 埋込み取りつけ
- ●端子構造:
- 端子台タイプ
- ●電圧の影響:
- ±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±3sm以下(信号スタートの場合)
- ●耐振動(耐久):
- 10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
- ●耐衝撃(耐久):
- 294m/s2 3軸各方向 各3回
- ●使用周囲湿度:
- 25〜85%
- ●保存温度範囲(℃):
- -25〜+65(ただし氷結しないこと)
- ●EMC規格:
- EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11
- ●耐ノイズ:
- 電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
- ●時間軸レンジ:
- 9.999s(0.001s〜)、99.99s(0.01s〜)、999.9s(0.1s〜)、9999s(1s〜)、99min59s(1s〜)、999.9min(0.1min〜)、9999min(1min〜)、99h59min(1min〜)、999.9h(0.1h〜)、9999h(1h〜)
- ●表示モード:
- 加算(UP)表示・減算(DOWN)表示(切替)
- ●温度の影響:
- ±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±3sm以下(信号スタートの場合)
- ●復帰方式:
- 電源リセット(A、A-1、A-2、b、d、E、Z、ton、toffモードのみ)、外部リセット、手動リセット、自動リセット(A-1、b、b-1、d、E、Z、ton、toffモードのみ)
- ●電源リセット:
- 最小電源開放時間 0.5s(A-3、b-1、Fモードはのぞく)
- ●復帰電圧:
- 電源電圧の10%以下
- ●動作時間のばらつき:
- ±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±3sm以下(信号スタートの場合)
- ●インパルス電圧(V):
- 1.0k(電源端子間)、1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
- ●静電気耐力:
- 8kV(誤動作)、15kV(破壊)
- ●耐振動(誤動作):
- 10〜55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
- ●耐衝撃(誤動作):
- 98m/s2 3軸方向 各3回
- ●セット誤差:
- ±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)
±0.005%±3sm以下(信号スタートの場合)
- ●出力モード:
- A、A-1、A-2、A-3、b、b-1、d、E、F、Z、ton、toff
- ●適合安全規格:
- EN61812-1:汚染度2/過電圧カテゴリV
B300 PILOT DUTY
1/4 HP AC120V、1/3HP AC240V、5A 抵抗負荷
VDE0106/part100
- ●センサ待ち時間:
- 250ms以下
センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません
- ●ワンショット時間:
- 0.01〜99.99s
- ●許容電圧範囲:
- 電源電圧の85〜110%
DC12V:電源電圧の90〜110%