オムロン

※代表画像です
- ●特長:
- 簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ!
DIN96×96mmの小型サイズ。
1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応。
業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示。
出力遅れを補正する進角機能。
回転数表示機能、パルス出力機能を搭載。
UL/CSA規格取得、EMS規格に適合。
- ●質量(g):
- 約300(形H8PS本体)
- ●保護構造:
- パネル表面部:IP40、リアケース:IP20
- ●出力:
- <カム出力、運転中出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、100mA/max.(全カム出力と運転中出力合計で1.6A以下でご使用ください)
残留電圧DC0.5V以下
<パルス出力>
NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力/DC30V/max.、30mA/max.
残留電圧DC0.5V以下
<出力点数>
カム出力16点,運転中出力1点,パルス出力1点
- ●耐電圧:
- 導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
導電部一括とUSBコネクタ間、導電部端子と出力コネクタの非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
- ●消費電力:
- 約6.0W(DC26.4V時)
- ●表示方式:
- 7セグメントネガLCD
- ●ケース色:
- ライトグレー(マンセル5Y7/1)
- ●出力点数:
- カム出力16点、運転中出力1点、パルス出力1点
- ●入力:
- エンコーダ入力:専用のアブソリュートエンコーダを接続
応答回転速度(運転モード、試運転モード時)
256/300分解能時:max.1600r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は1200r/min)
720分解能時:max.800r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は600r/min
異常データ検出機能あり
- ●文字高(mm):
- 第1表示:11(赤色)、第2表示:5.5(緑色)
- ●停電記憶:
- EEP-ROM(書換え回数10万回以上)、データ保持性:10年以上
- ●電源電圧(V):
- DC24
- ●機能:
- エンコーダ回転方向切替、エンコーダ原点指定、角度表示切替、回転表示モニタ、ティーチング機能、パルス出力機能、角度/回転数表示切替機能、バンク機能、進角機能、回転数警報出力機能、オールプロテクト機能、カムプロテクト機能、設定ステップ数制限機能、出力禁止機能、サポートソフトでの設定
- ●応答時間:
- 出力:0.3ms以下
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 100以上(DC500Vにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間、導電部一括とUSBコネクタ間
- ●測定単位:
- 0.5°単位(720分解能時)、1°単位(256/360分解能時)
- ●パルス出力:
- NPNオープンコレクタ・トランジスタ出力
DC30V max.、30mA max.
残留電圧DC0.5V以下
- ●使用周囲温度(℃):
- -10〜+55(ただし、結露、氷結しないこと)、USB通信時は0〜+40
- ●取付け方法:
- 埋込み取付け
- ●耐振動(耐久):
- 10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
- ●耐衝撃(耐久):
- 300m/s2 3軸各方向 各3回
- ●使用周囲湿度:
- 35〜85%
- ●保存温度範囲(℃):
- -25〜+65(ただし、結露、氷結しないこと)
- ●安全規格:
- cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14
- ●EMC規格:
- EMI:EN61326
放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A
EMS:EN61326
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
- ●耐ノイズ:
- 電源端子間:±480V、入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
- ●インパルス電圧(V):
- 電源入力端子間:1kV
導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5kV
- ●静電気耐力:
- 8kV(誤動作)、15kV(破壊)
- ●耐振動(誤動作):
- 10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10分
USB通信時は除く
- ●耐衝撃(誤動作):
- 200m/s2 3軸各方向 各3回
USB通信時は除く
- ●ケーブル延長(m):
- エンコーダケーブル:
256/360分解能時
100m以下(330r/min以下の場合)
52m以下(331〜1200r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331〜900r/min
12m以下(1201〜1600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、901〜1200r/min
720分解能時
100m以下(330r/min以下の場合)
52m以下(331〜600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331〜450r/min
12m以下(601〜800r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、451〜600r/min
- ●外部入力:
- 入力信号:バンク入力1、2、4、原点指定入力、起動入力
入力方式:無電圧入力
短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流 約2mA)
短絡時残留電圧:2V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上、最大印加電圧:DC30V
最小入力信号幅:20ms
- ●許容電圧範囲:
- 定格電源電圧の85〜110%
- ●バンク数:
- 8バンク
- ●設定ステップ数:
- 1カムあたり最大10ステップ(10回までON/OFF可能)