間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット

※代表画像です
 
注文コード
08590942
品番
CJ1W-OD201
内容量
1個
参考基準価格
¥20,000
単価(税別)
¥18,930

 

●仕様: 
実装可能な装置:CPU装置、増設装置  
●規格: 
海外:UC1、CE、N、L  
●定格電圧(V): 
DC12〜24  
●出力点数: 
8点シンクタイプ  
●接続: 
外部:脱着式端子台  
●消費電流(A): 
5V系:0.09  
●入出力点数: 
占有:1CH  
●最大負荷電流(A): 
2/点、8/ユニット  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34