工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
シーケンサ / PLC
>
オムロン
>
小型・マイクロPLC(出力カード)
オムロン
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トライアック出力ユニット
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
08590967
品番
CJ1W-OA201
内容量
1個
参考基準価格
¥18,000
単価(税別)
¥17,090
数量:
●仕様:
実装可能な装置:CPU装置、増設装置
●規格:
海外:UC1、CE、N、L
●出力点数:
8点
●接続:
外部:脱着式端子台
●消費電流(A):
5V系:0.22
●入出力点数:
占有:1CH
●開閉:
最大開閉能力:AC250V 0.6A
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トライアック出力ユニット
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF