オムロン

※代表画像です
- ●特長:
- バイナリデータをアナログ出力信号に変換
出力ホールド機能
オフセットゲイン調整機能
- ●仕様:
- 実装可能な装置:CPU装置、増設装置
占有号機数:1号機分(号機No.0〜95)
- ●規格:
- 海外:UC1、CE、N、L
- ●精度:
- 総合精度:電圧出力±0.3%、電流出力±0.5%
周囲温度23℃時
- ●出力点数:
- 4点
- ●接続:
- 外部:脱着式端子台
- ●分解能:
- 1/4000
- ●機能:
- 出力ホールド機能
- ●速度:
- 変換:1ms/点
- ●レンジ:
- 信号:1〜5V、0〜5V、0〜10V、-10〜10V、4〜20mA
レンジ選択:4点個別
- ●消費電流(A):
- 5V系:0.12、24V系:0.2(外部供給電源)