オムロン

※代表画像です
- ●特長:
- DINレール電源のスタンダード
EMI:EN61204-3 Class B適合
CEマーキング対応
安全規格:UL1950/60950/508、CSA C22.2 No.950/60950/14、Class 2(UL、CSA)、EN60950、EN50178(=VDE0160)取得
不足電圧表示:標準仕様に付属
入力:AC85〜264Vフリー(90/100Wを除く)
- ●注意:
- ※DC入力でご使用の場合、安全規格認定品とはみなされなくなります。
- ●質量(g):
- 150g以下
- ●耐電圧:
- AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間
AC2.0kV 1min(入力一括)と(接地[アース])間)
AC1.0kV 1min(出力一括)と(接地[アース])間(検出電流10mA)
- ●出力電圧(V):
- +24DC
- ●入力電圧(V):
- AC100〜240(85〜264)
DC90〜350
- ●出力電流(A):
- 0.3
- ●保存温度(℃):
- -25〜+65(ただし、結露および氷結しないこと)
- ●機能:
- 並列運転:不可
不足電圧検出表示:有(色・赤)
- ●容量(W):
- 7.5
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 100以上(出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて
- ●使用周囲温度(℃):
- ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
- ●使用周囲湿度:
- 25〜85%RH(保存湿度25〜90%)
- ●入力周波数(Hz):
- 50/60Hz(47〜450Hz)
- ●安全規格:
- UL:UL508(Listing)、1950 or 60950 Class 2
CSA C22.2No.14、No.950 or 60950 Class2
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、EN60950
VDE0106/P100準拠
- ●突入電流(A):
- AC100V入力時:15A以下
AC200V入力時:30A以下
(25℃、コールドスタートにて)
- ●取付方向:
- 標準取付け、上向(周囲温度50℃、負荷率50%以下なら可能)
- ●耐衝撃(m/s2):
- 300(6方向各3回にて異常の無いこと)
- ●入力変動:
- 0.5%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて)
- ●負荷変動:
- 1.5%以下(定格入力、0〜100%負荷)
- ●耐振動:
- 10〜55Hz片振幅0.375mm
3方向各2hにて異常の無いこと
- ●入力電流(A):
- AC100V入力時:0.15以下
AC200V入力時:0.25以下
- ●過電流保護:
- 定格出力電流の105〜160%、フの字垂下形、自動復帰
- ●起動時間(ms):
- 100以下(定格入出力にて出力電圧90%までの立上り)
- ●過電圧保護:
- 無
- ●リーク電流(mA):
- AC100V入力時:0.5以下
AC200V入力時:1以下
- ●出力電圧可変範囲(%):
- ±10(V.ADJにて)
- ●出力リップルノイズ電圧:
- 2%(p-p)以下
- ●温度変動:
- 0.05%/℃以下
定格入出力(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて
- ●出力保持時間:
- 20ms以上
定格入出力(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて
- ●不足電圧検出出力:
- 無
- ●出力表示灯:
- 有(色:緑)
- ●効率:
- 64%以上
仕様により異なります
- ●雑音端子電圧:
- EN61204-3 Class B適合、FCCクラスB準拠
- ●放射妨害電解強度:
- EN61204-3 Class B適合
- ●ノイズフィルター:
- 有