間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

スイッチング・パワーサプライ S82K

※代表画像です
 
注文コード
08591947
品番
S82K-01512
内容量
1台
参考基準価格
¥7,100
単価(税別)
¥6,390

 

●特長: 
DINレール電源のスタンダード
EMI:EN61204-3 Class B適合
CEマーキング対応
安全規格:UL1950/60950/508、CSA C22.2 No.950/60950/14、Class 2(UL、CSA)、EN60950、EN50178(=VDE0160)取得
不足電圧表示:標準仕様に付属
入力:AC85〜264Vフリー(90/100Wを除く)  

●注意: 
※DC入力でご使用の場合、安全規格認定品とはみなされなくなります。  

●質量(g): 
260g以下  
●耐電圧: 
AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間
AC2.0kV 1min(入力一括)と(接地[アース])間)
AC1.0kV 1min(出力一括)と(接地[アース])間(検出電流20mA)  

●出力電圧(V): 
+12DC  
●入力電圧(V): 
AC100〜240(85〜264)
DC90〜350  

●出力電流(A): 
1.2  
●保存温度(℃): 
-25〜+65(ただし、結露および氷結しないこと)  
●機能: 
並列運転:不可
不足電圧検出表示:有(色・赤)  

●容量(W): 
15  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて  
●使用周囲温度(℃): 
ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)  
●使用周囲湿度: 
25〜85%RH(保存湿度25〜90%)  
●入力周波数(Hz): 
50/60Hz(47〜450Hz)  
●安全規格: 
UL:UL508(Listing)、1950 or 60950 Class 2
CSA C22.2No.14、No.950 or 60950 Class2
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、EN60950
VDE0106/P100準拠  

●突入電流(A): 
AC100V入力時:15A以下
AC200V入力時:30A以下
(25℃、コールドスタートにて)  

●取付方向: 
標準取付け、上向(周囲温度50℃、負荷率50%以下なら可能)  
●耐衝撃(m/s2): 
300(6方向各3回にて異常の無いこと)  
●入力変動: 
0.5%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて)  
●負荷変動: 
1.5%以下(定格入力、0〜100%負荷)  
●耐振動: 
10〜55Hz片振幅0.375mm
3方向各2hにて異常の無いこと  

●入力電流(A): 
AC100V入力時:0.45以下
AC200V入力時:0.25以下  

●過電流保護: 
定格出力電流の105〜160%、フの字垂下形、自動復帰  
●起動時間(ms): 
100以下(定格入出力にて出力電圧90%までの立上り)  
●過電圧保護: 
無  
●リーク電流(mA): 
AC100V入力時:0.5以下
AC200V入力時:1以下  

●出力電圧可変範囲(%): 
±10(V.ADJにて)  
●出力リップルノイズ電圧: 
2%(p-p)以下  
●温度変動: 
0.05%/℃以下
定格入出力(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて  

●出力保持時間: 
20ms以上
定格入出力(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて  

●不足電圧検出出力: 
無  
●出力表示灯: 
有(色:緑)  
●効率: 
66%以上
仕様により異なります  

●雑音端子電圧: 
EN61204-3 Class B適合、FCCクラスB準拠  
●放射妨害電解強度: 
EN61204-3 Class B適合  
●ノイズフィルター: 
有  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34