オムロン

※代表画像です
- ●特長:
- 広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ
種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。
独自の生産方式の採用により低価格を実現。
ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。
スルーホール径Φ0.8に対応。
- ●形状:
- オリジナルプラグ1列タイプ
- ●極数:
- 3
- ●規格:
- RoHS指令
- ●定格電圧(V):
- AC300
- ●端子形状:
- 1列タイプ、ストレート端子
- ●寸法A(mm):
- 7.6
- ●耐電圧:
- AC650V、1min(リーク電流1mA以下)
- ●寸法B(mm):
- 5.08
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- 103以上(DC500Vにて)
- ●使用周囲温度(℃):
- -55〜+105(低音にて氷結しないこと)
- ●接触抵抗(mΩ):
- 20以下(20mV以下、100mA以下にて)
形XG5M-Nとのかん合時の値
- ●材質(ベース):
- ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
- ●材質(コンタクト):
- 接触部、端子部:黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm)