工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
コネクタ
>
コネクタ (オムロン[OMRON])
>
通信用コネクター(オムロン)
オムロン
Dサブコネクタ ダストカバー
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
08594731
品番
XM2T-1501
内容量
1個
参考基準価格
オープン
11月10日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥90
数量:
●材質:
ポリアミド樹脂
●極数:
15
●寸法A(mm):
26.1
●寸法D(mm):
77
●寸法B(mm):
24.7
●寸法C(mm):
10
●使用周囲温度(℃):
-25〜+85
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
Dサブコネクタ ダストカバー
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF