間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オムロン

Dサブコネクタ ダストカバー

※代表画像です
 
注文コード
08594747
品番
XM2T-2501
内容量
1個
参考基準価格
オープン
11月10日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥90

 

●材質: 
ポリアミド樹脂  
●極数: 
25  
●寸法A(mm): 
39.8  
●寸法D(mm): 
120  
●寸法B(mm): 
38.4  
●寸法C(mm): 
15  
●使用周囲温度(℃): 
-25〜+85  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34