間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
住友スリーエム(3M)

ネクスケア<マスク>

 
注文コード
08597732
品番
NM3S
内容量
1箱(3枚入)
参考基準価格
¥550
単価(税別)
¥398

 

●特長: 
医療現場で使われている信頼の品質
外からの微粒子・着用者が飛ばすウイルスや飛沫をしっかりカットします。外からの微粒子ろ過効率91%!
着用者からのバクテリアなどの細菌ろ過効率99%!くしゃみなどの飛沫の拡散を低減します。
厚め・幅広のノーズプレートだから鼻のラインにぴったりフィットし、メガネの曇りを抑えます。
ポリウレタン製の平ひもが耳に優しくフィットします。
プリーツ加工により、しゃべり難さ・息苦しさを低減しています。  

●仕様: 
プリーツ加工、ノーズブレード付
PFE(微粒子ろ過効率)91%
BFE(細菌ろ過効率)99%
Modified Greene and Vesley法による。  

●材質: 
不織布(裏面層)
ポリウレタン平ひも(耳掛け部)  

●寸法(mm): 
140×85  
●タイプ: 
小顔用  
●質量(g/枚): 
25  
●総合カタログVol13ページ: 
132  
●RED BOOKVol4ページ: 
691  

その他関連商品

06848974
ネクスケア<マスク>

住友スリーエム(3M)

NM3

1箱(3枚入)

¥398

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

クラクリーンマスク

クラレ

商品点数:1

¥686

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34