間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

NS2270 ブルゾン

注文コード
08600952
品番
2270
内容量
1着
参考基準価格
¥5,400
単価(税別)
¥2,980

 

●特長: 
シックなアースカラーの定番ウェア。
耐久性やソフトなタッチに、帯電防止機能もプラス。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ソフトツイル  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
S  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
112  
●混率(%): 
ポリエステル65%、綿35%  
●肩幅(cm): 
46  
●袖丈(cm): 
53  
●着丈(cm): 
62  

専用部品(オプション)

08601092
☆NS2270 ブルゾン(名入れ)

ノーブランド

2270

1着

ネイビー/S

¥2,980

その他関連商品

NS178 長袖シャツ

ノーブランド

商品点数:14

¥2,580

☆NS178 長袖シャツ(名入れ)

ノーブランド

商品点数:14

¥2,580

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

NS2275 ツータックフィッシング

ノーブランド

商品点数:30

¥2,380

NS2273 ツータックスラックス

ノーブランド

商品点数:30

¥2,180

NS178 長袖シャツ

ノーブランド

商品点数:14

¥2,580

パーツボックス

MonotaRO

商品点数:12

¥280〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34