間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

NS178 長袖シャツ

注文コード
08601363
品番
178
内容量
1枚
参考基準価格
¥4,100
単価(税別)
¥2,580

 

●特長: 
シックなアースカラーの定番ウェア。
耐久性やソフトなタッチに、帯電防止機能もプラス。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ソフトバーバリー  
●色: 
グリーン  
●サイズ: 
5L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
126  
●混率(%): 
ポリエステル65%、綿35%  
●肩幅(cm): 
55  
●袖丈(cm): 
59  
●着丈(cm): 
78  

専用部品(オプション)

08601503
☆NS178 長袖シャツ(名入れ)

ノーブランド

178

1枚

グリーン/5L

¥2,580

その他関連商品

NS2270 ブルゾン

ノーブランド

商品点数:14

¥2,980

☆NS2270 ブルゾン(名入れ)

ノーブランド

商品点数:14

¥2,980

NS2273 ツータックスラックス

ノーブランド

商品点数:30

¥2,180

☆NS2273 ツータックスラックス(裾上げ)

コーコス信岡

商品点数:30

¥2,180

NS2275 ツータックフィッシング

ノーブランド

商品点数:30

¥2,380

☆NS2275 ツータックフィッシング(裾上げ)

ノーブランド

商品点数:30

¥2,380

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

NS2270 ブルゾン

ノーブランド

商品点数:14

¥2,980

NS2273 ツータックスラックス

ノーブランド

商品点数:30

¥2,180

パーツボックス

MonotaRO

商品点数:12

¥280〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34