ノーブランド
- ●特長:
- シックなアースカラーの定番ウェア。
耐久性やソフトなタッチに、帯電防止機能もプラス。
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、裾上げ代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●材質:
- ソフトツイル
- ●色:
- ネイビー
- ●サイズ:
- 79
- ●タイプ:
- 裾上げ有り
- ●混率(%):
- ポリエステル65%、綿35%
- ●股下(cm):
- 80
- ●ウエスト(cm):
- 79