間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナカトミ

45cm壁掛け工場扇 全閉式アルミ

取扱い終了 
注文コード
08602736
品番
CF-45W
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
壁掛けタイプ
サーマルプロテクター付モーター(復帰式過熱保護装置)を使用
高さ127〜148まで調節可能
アルミファンの為、破損、摩擦がしにくく、モーターは全閉式ですので塵埃の多い場所での使用が可能、また油気にも強い
風量を3段階に調節可能
左右首振り、首折れ機能搭載  

●材質: 
ファン:アルミ  
●質量(kg): 
6.2  
●色: 
シルバー  
●電流(A): 
強:1.12/1.45
中:0.83/1.15
弱:0.75/0.90  

●消費電力(W): 
強:110/150
中:83/111
弱:77/85  

●回転数(min-1[r.p.m]): 
強:1390/1600
中:1270/1235
弱:1085/903  

●電源: 
100V 50/60Hz  
●コード長さ(m): 
約3m(電源プラグからリモコンまで約2.3m、リモコンから本体まで約0.7m)  
●羽根枚数: 
4枚  
●モーター: 
全閉式(樹脂ケース)  
●首振角度(°): 
約90  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
52×32×55  
●ファン径(cm): 
45  
●首折れ: 
3段階  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

45cm 工場扇 全閉式アルミ

ナカトミ

商品点数:1

¥11,610

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34