用途木工製品、金属、門扉、小物、中物製品供給方式重力式質量(kg)0.44吹付距離(mm)160~180塗料噴出量(mL/min)150~270カップ容量(mL)400塗料ノズル径(Φmm)1.5吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.35(3.5)パターン開き(mm)160~180セット内容ガン+カップ取付ねじ径(B)空気ニップル:G1/4(PF1/4)取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4適合塗料油性、水性(ラッカーシンナーは濃度は20s以下のものなら使用可能)塗料供給方式重力式空気使用量(L/min)337.5所要圧縮機(kw)0.25~