曜日別特売
- 吸上式スプレーガンセット モノタロウ 08602815

- 吸上式スプレーガンセット モノタロウ 08602815
- 吸上式スプレーガンセット モノタロウ 08602815
モノタロウ

吸上式スプレーガンセット

(29件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1セット注文コード08602815品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般塗装に使用できます。木工、金属の小物、中物塗装用・水性、油性どちらの塗料でも吹き付けできます。
空気量、パターン幅、塗料量3つの調整機構付き・塗料ノズル、ニードル弁はステンレス材質ですので、水性塗料にも対応できます。
誰でも手軽に塗装作業ができます。
塗料の資質等により多少異なりますが、塗料粘度は弁時計で15~23秒が適当です。

用途木工製品、金属、門扉、小物・中物製品供給方式吸上式塗料ノズル径(Φmm)1.5取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4カップ容量(mL)600パターン開き(mm)180~200吹付距離(mm)120~200塗料噴出量(mL/min)120~200吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3.0]~0.4[4.0]セット内容ガン+カップ適合塗料水性、油性(ラッカーシンナーは濃度は20s以下のものなら使用可能)塗料供給方式吸上式取付ねじ径(B)空気ニップル:G1/4(PF1/4)所要圧縮機(kw)0.25~
注意
※分解洗浄はできません。
取説は英語記載になります。
この商品は、アネスト岩田製のスプレーガンでは、ありません
この商品の問い合わせは、MonotaROまで、お願いします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
エアーで動くタイプですか?
回答:
エアーで動くタイプでコンプレサーが必要となります。
2011-10-31
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする