トヨトミ
- ●特長:
- 洗って繰り返し使える強力脱臭フィルター
適切な交換時期をお知らせするフィルター交換ランプ
フロントパネル丸洗いOK
たばこ・花粉モード運転
- ●電源(V):
- AC100
- ●風量(m3/min)50Hz/60Hz:
- 強:5.0
弱:1.0
- ●本体質量(kg):
- 約7.0
- ●センサー:
- におい:あり
ほこり:あり
- ●電源コード(m):
- 2.0
- ●消費電力(W)(50/60Hz):
- 強 80/95
弱 18/18
- ●機能:
- におい、ほこり両センサーあり。
- ●運転音(dB):
- 強47・弱18
- ●適合床面積:
- 〜23畳(〜38m2)
- ●集塵方式:
- 機械(ファン)集塵方式
HEPAタイプフィルター
- ●タイマー時間:
- 1・2・4時間「切」タイマー
- ●寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm):
- 40.2×21.5×59.2
- ●マイナスイオン発生方式:
- 電子放射式
- ●運転モード:
- 自動・手動の4段切替
- ●マイナスイオン数(個/cc):
- 約30,000〜50,000個/cc
(吹き出し口から0.5mの場所)