トヨトミ
- ●特長:
- 強.弱マイナスイオンの2段階運転
フロントパネル丸洗いOK
除菌能力を発揮3層フィルター構造
- ●電源(V):
- AC100
- ●風量(m3/min)50Hz/60Hz:
- 強:2.0
弱:1.0
- ●本体質量(kg):
- 約3.8
- ●電源コード(m):
- 2.0
- ●消費電力(W)(50/60Hz):
- 強 28/30
弱 18/18
- ●運転音(dB):
- 強38・弱24
- ●適合床面積:
- 〜10畳(〜17m2)
- ●集塵方式:
- 機械(ファン)集塵方式
HEPAタイプフィルター
- ●寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm):
- 43.0×13.1×36.6
- ●マイナスイオン発生方式:
- コロナ放電
- ●運転モード:
- 強・マイナスイオン/
弱・マイナスイオン(2段切り替え)
- ●マイナスイオン数(個/cc):
- 約30,000〜50,000個/cc
(吹き出し口から0.5mの場所)