シャープ
- 注文コード
- 08602851
- 品番
- KC-51C1-C
- 内容量
- 1台
- 参考基準価格
- オープン
- ●特長:
- 4つのセンサー自動運転
洗える脱臭フィルター
加湿+除菌イオンシャワー運転
加湿・空気清浄独立制御
抗アレル物質・抗ウイルス制菌HEPAフィルター
- ●用途:
- ウイルスに効く
ニオイに効く
アレル物質に効く
カビ菌に効く
ハウスダストに効く
- ●仕様:
- 「加湿+除菌イオン」&ファン洗浄
- ●色:
- コスメティックベージュ
- ●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm):
- 237×400×582
- ●風量(m3/min)50Hz/60Hz:
- 加湿運転(強)/空気清浄運転(弱):3.4
加湿運転(弱)/空気清浄運転(弱):1.0
加湿運転(切)/空気清浄運転(強):5.1
加湿運転(切)/空気清浄運転(弱):0.7
- ●本体質量(kg):
- 約8.0
- ●交換目安:
- 集塵フィルター:約5年
加湿フィルター:約1年
- ●消費電力(W)(50/60Hz):
- 加湿運転(強)/空気清浄運転(強) 35
加湿運転(弱)/空気清浄運転(弱) 3.6/3.3
加湿運転(切)/空気清浄運転(強) 57
加湿運転(切)/空気清浄運転(弱) 2.6/2.3
- ●機能:
- 加湿+除菌イオンシャワー運転
除菌イオン
本格加湿
加湿・空気清浄独立制御(空気清浄単独の運転もできます。加湿単独の運転はできません。)
抗アレル物質・抗ウイルス・制菌HEPAフィルター(集じんフィルター)
洗える脱臭フィルター
フレーバー・マイクロカプセル
インバーター
静音運転(弱運転)
花粉運転
クリーンサイン
キャブタイヤコード
- ●適合床面積:
- 26m2(加湿空気清浄機)
40m2(空気清浄単独運転時)