間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東洋バルヴ

ボールバルブ(フルボア)

※代表画像です
 
注文コード
08603156
品番
RC
内容量
1個
参考基準価格
¥4,780
単価(税別)
¥2,581

 

●用途: 
多目的・中圧汎用  

●種別: 
黄銅  
●寸法L(mm): 
92  
●寸法H(mm): 
58.0  
●呼び径(B): 
1 1/4  
●圧力: 
600  
●寸法D1(mm): 
126.5  
●材質(シート): 
テフロン  
●最高圧力(MPa): 
常温の水・油・ガス:4.1
150℃以下の水・油・ガス:1.0  

●材質(ボール): 
C3771BD(クロムめっき)  
●呼び径(A): 
32  
●口径タイプ: 
フルボア  
●ボール口径(Φmm): 
32  
●RED BOOKVol4ページ: 
1093  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ボールバルブ (レデュースドボア )

東洋バルヴ

商品点数:8

¥800〜

ステンレス 丸ニップル

吉年

商品点数:12

¥115〜

Cタイプ ハイアンカー(スチール)

サンライズ

商品点数:11

¥41〜

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:20

¥128〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ハウスの水かけ用に購入
にぎってひねる部分がもう少し長ければ、少ない力で開閉が出来ると思う。少し硬い気がする。機密性が良い証拠
[2008-09-25]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34