間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナカトミ

首振りツインダクト冷風機

注文コード
08603996
品番
STB-25N
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥55,800

 

●特長: 
スイング機能装備。スイッチ一つでダクトが約75°自動で動きます。
ダクト用エルボは横方向で約300°回転します。
水の気化熱使用で排熱ゼロ。環境に優しいです。
25Lの大型タンク使用で連続使用時間50Hzは約8時間。60Hzは約6時間。  

●付属品: 
エルボ×2個、ダクト×2個
(外径Φ120mm、長さ450〜550mm)  

●質量(kg): 
約35  
●使用温度範囲(℃): 
10〜40  
●周波数(Hz): 
50/60  
●風量(m3/min)50Hz/60Hz: 
強:25、弱:23/強:30、弱:25  
●タンク容量(L): 
25  
●能力: 
冷却能力:1.2kw(50Hz)、1.4kw(60Hz)  
●安全装置: 
モーター加熱保護装置・水切れ感知装置  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
390×450×890(ダクト含まず)  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
140/185  
●首振角度(°): 
自動スイング時:左右各約75度
スイング停止時:左右各約300度  

●連続使用時間(時間): 
約8(50Hz)
約6(60Hz)  

●電源(AC V): 
単相100  
●水蒸発量(50/60Hz)(L/h): 
3(50Hz)
4(60Hz)  

●給水方式: 
タンク貯水式  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥3,300
離島1個〜¥5,100
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34