間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
松元屋

日本一軍手 600g

取扱い終了 
注文コード
08604075
品番
C-210
内容量
1ダース(12双入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●材質: 
綿:45%、ポリエステルその他:55%  
●全長(cm): 
約23  
●糸本数(本): 
2本編  
●ゲージ数: 
7  
●質量(g/ダース): 
約600  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

簡易マスク(カップ型)

MonotaRO

商品点数:1

¥375

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

グラテックスゴム手袋

ノーブランド

商品点数:3

¥223

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34