サトーパーツ

※代表画像です
- ●特長:
- 撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。(A,Bタイプ)
機器内用の接続器具です。
- ●色:
- グレー
- ●種類:
- 中継用SL端子台
- ●取付方式:
- パネル:ネジ止め
- ●極数:
- 18
- ●規格:
- UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1/C,Dタイプは除く)
- ●定格:
- 300V-10A
- ●寸法A(mm):
- 196.5
- ●耐電圧:
- AC2000V(1分間)
- ●定格適合電線:
- 単線:Φ1.2mm(AWG16)、捻線:1.25mm2 (AWG16)
- ●寸法D(mm):
- 102.1(推奨取付ピッチ)
- ●寸法E(mm):
- 102.1(推奨取付ピッチ)
- ●寸法B(mm):
- 209.5
- ●寸法C(mm):
- 204.2
- ●材質(絶縁体):
- 本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
- ●機構:
- チェック孔有
- ●絶縁抵抗(MΩ):
- DC500V、100MΩ以上
- ●接触抵抗(mΩ):
- 20以下(初期値)
- ●使用可能電線範囲:
- 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、
捻線:0.3mm2 ~1.25mm2
素線径Φ0.18mm以上
- ●標準剥線長(mm):
- 10
- ●推奨適合工具:
- マイナスドライバー(軸径Φ3、刃先幅2.6)
- ●色(本体):
- グレー(エンドプレート:グレー、操作部分:黒)